Motion
SUCSF210-31/FVSL613

Timken
SUCSF210-31/FVSL613

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280088
No. Fabricante SUCSF210-31/FVSL613
Precio1,130.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSF210-31/FVSL613

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-15/16 pulg., Montaje en brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280088
No. Fabricante SUCSF210-31/FVSL613
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
Su precio$1,130.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.3700 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.55 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-15/16 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.512 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.031 pulg.
  • En general Altura  
    2.1496 pulg.
  • Longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    5.6250 pulg.
  • Peso
    4.8 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992249623
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    013992249623

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCSF210-31/FVSL613 Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general