Motion
SUCSFL205-16/F

Timken
SUCSFL205-16/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280097
No. Fabricante SUCSFL205-16/F
Precio413.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSFL205-16/F

Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1 pulg., Montaje de brida 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto con sello de cabestrillo
Artículo MI #08280097
No. Fabricante SUCSFL205-16/F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$413.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    3.8976 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.394 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.343 pulg.
  • En general Altura  
    1.4063 pulg.
  • Longitud total
    5.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.6875 pulg.
  • Peso
    1.3 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992248954
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    013992248954

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCSFL205-16/F Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general