Motion
SUCSP205/F

Timken
SUCSP205/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08280129
No. Fabricante SUCSP205/F
Precio475.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSP205/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 25 mm, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08280129
No. Fabricante SUCSP205/F
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
Precio475.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    36.50 mm
  • Diámetro del centro del perno
    4.125 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.375 pulg.
  • Diámetro interno
    25 mm
  • Grosor de la brida
    0.472
  • Ancho de carrera interior
    1.343 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.343 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Ancho de carrera exterior
    0.669 pulg.
  • Altura total
    2.7188 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.3430 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Rodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa disponible en polímero o acero inoxidable y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material de cojinete
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Orificios de lubricación
    Orificio de lubricación en la carcasa y la ranura en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    013992246905
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SUCSP
  • Estándares cumplidos
    ABEC-1
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • UPC_NO
    013992246905

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCSP205/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general