Motion
SUCSP206/FVSL613

Timken
SUCSP206/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 30 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #08280134
No. Fabricante SUCSP206/FVSL613
Precio705.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCSP206/FVSL613

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Orificio de 30 mm, Montaje de base 2-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Cojinete sin expansión (fijo), Material de carcasa de acero inoxidable, Rendimiento estándar
Artículo MI #08280134
No. Fabricante SUCSP206/FVSL613
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
Precio705.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.6875 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    4.75 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.7500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5 pulg.
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Grosor de la brida
    0.512
  • Ancho de carrera interior
    1.5 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.5 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Esférico
  • Ancho de carrera exterior
    0.748 pulg.
  • Altura total
    3.1875 pulg.
  • Longitud total
    6.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Manguito adaptador
    No
  • Detalles adicionales
    Rodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa disponible en polímero o acero inoxidable y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Configuración de la carcasa
    2 Bloque de almohada de perno
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material de cojinete
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Lubricante sólido apto para alimentos
  • Orificios de lubricación
    Orificio de lubricación en la carcasa y la ranura en el anillo exterior
  • Tipo de lubricación
    No
  • Número de Upc del fabricante
    013992248121
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    16.5 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    9.05 kN
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Fila única
  • Tipo de sello
    Sello de contacto con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Serie
    SUCSP
  • Estándares cumplidos
    ABEC-1
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • UPC_NO
    013992248121

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCSP206/FVSL613 Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general