Motion
SUCST205-16/F

Timken
SUCST205-16/F

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280165
No. Fabricante SUCST205-16/F
Precio509.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCST205-16/F

Unidad de cojinete de bolas de captación - Montaje lateral, calibre de 1 pulg., carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280165
No. Fabricante SUCST205-16/F
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
Precio509.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.3430 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.343 pulg.
  • Altura total
    1.2500 pulg.
  • Longitud total
    3.6563 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Recogida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST205-16/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    013992246912
  • Tipo de montaje
    Recogida
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    013992246912

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCST205-16/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general