Motion
SUCST207-23/F

Timken
SUCST207-23/F

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280177
No. Fabricante SUCST207-23/F
Precio705.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCST207-23/F

Unidad de rodamiento de rodillo de recogida - Montaje lateral, calibre de 1-7/16 in, carcasa de acero inoxidable fundido, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280177
No. Fabricante SUCST207-23/F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio705.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.4400 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.6890 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.689 pulg.
  • Altura total
    1.4688 pulg.
  • Longitud total
    4.6875 pulg.
  • Ancho general
    4.0313 pulg.
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Construcción de la carcasa
    Recogida
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST207-23/F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    013992247117
  • Tipo de montaje
    Recogida
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    12.3 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    013992247117

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCST207-23/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general