Motion
SUCST210-31/F

Timken
SUCST210-31/F

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280189
No. Fabricante SUCST210-31/F
Precio968.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUCST210-31/F

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 1-15/16 in, carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, serie industrial estándar
Artículo MI #08280189
No. Fabricante SUCST210-31/F
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
Precio968.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.9400 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.031 pulg.
  • Altura total
    1.9375 pulg.
  • Longitud total
    5.6250 pulg.
  • Ancho general
    4.5938 pulg.
  • Peso
    5.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST210-31/F
  • Número de Upc del fabricante
    013992247261
  • Tipo de montaje
    Recogida
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas montado
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    013992247261

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCST210-31/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos