Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Diámetro del centro del perno3.3125 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro3.3125 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Ancho de carrera interior1.937 pulg.
- Longitud a través del orificio1.937 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorEsférico
- Ancho de carrera exterior0.827 pulg.
- Altura total3.8125 pulg.
- Longitud total4.5625 pulg.
- Ancho general1.9370 pulg.
- Profundidad de roscado1.063 pulg.
- Profundidad de la rosca1.0625 pulg.
- Peso3.5 lb
Detalles
- Manguito adaptadorNo
- Detalles adicionalesRodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa disponible en polímero o acero inoxidable y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
- Material del cojineteAcero inoxidable
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaAcero inoxidable
- Tipo de jaulaRemachado
- Tipo de cierreSellado
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
- Configuración de la carcasaBloque de almohada de base roscada
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Insertar material de cojineteAcero inoxidable
- Insertar materialAcero inoxidable
- Autorización internaC3
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa apta para alimentos estándar
- Orificios de lubricaciónOrificio de lubricación en la carcasa y la ranura en el anillo exterior
- Tipo de lubricaciónSí
- Número de Upc del fabricante013992248015
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial24.8 kN
- Capacidad de carga estática radial14.3 kN
- RelubricableSí
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaFila única
- Tipo de selloSello de contacto con cabestrillo
- AutoalineaciónSí
- SerieSUCSTB
- Estándares cumplidosABEC-1
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas montado
- UPC_NO013992248015
Descripción general
- Mejorar la seguridad alimentaria
- Reducir el mantenimiento
- Disminuir el tiempo improductivo no planificado
- Aumentar la productividad general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoOptimice el rendimiento y la fiabilidad de su equipo de cemento con nuestros productos esenciales, servicios especializados y soluciones personalizadas.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBUn cliente de la industria de agregados experimentó fallas en los rodamientos en el tambor de accionamiento principal de un transportador primario que transportaba agregado desde los vagones de tren hasta los silos de almacenamiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas de la competencia
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.