Motion
SUC205/FVSL613

Timken
SUC205/FVSL613

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.5000 in Ancho, serie industrial estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08280276
No. Fabricante SUC205/FVSL613
Precio494.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUC205/FVSL613

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 25 mm Diámetro del orificio, 52 mm OD, 1.5000 in Ancho, serie industrial estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08280276
No. Fabricante SUC205/FVSL613
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
Precio494.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    52 mm
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    0.44 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992247391
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11.9 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    6.3 kN
  • Relubricable
    No
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • UPC_NO
    013992247391

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUC205/FVSL613 Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos