Motion
SUC210-32/FVSL613

Timken
SUC210-32/FVSL613

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. D.E., 1.3430 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08280291
No. Fabricante SUC210-32/FVSL613
Precio818.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
SUC210-32/FVSL613

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 2 pulg. Diámetro del orificio, 3.5430 pulg. D.E., 1.3430 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #08280291
No. Fabricante SUC210-32/FVSL613
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
Precio818.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.5430 pulg.
  • Ancho general
    1.3430 pulg.
  • Peso
    1.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Remachado
  • Tipo de servicio
    Serie industrial estándar
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Autorización interna
    C3
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    013992248145
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Sello con cabestrillo
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de anillo interior ancho
  • UPC_NO
    013992248145

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUC210-32/FVSL613 Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general