Motion
SUCBP208-24/F

TIMKEN
SUCBP208-24/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281174
No. Fabricante SUCBP208-24/F
Price$645.34/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCBP208-24/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 1-1/2 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281174
No. Fabricante SUCBP208-24/F
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
Price$645.34/each

Especificaciones

Dimensions

  • Línea central de base a orificio
    2.1250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.5630 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.9370 pulg.
  • Altura total
    4.3100 pulg.
  • Longitud total
    7.2500 pulg.
  • Peso
    2.4 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Rodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa higiénica premium disponible en termoestable azul (polímero) o acero inoxidable mecanizado y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Tipo de lubricación
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    883450746519
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    24.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    14.3 kN
  • Tipo de sello
    Sellado con el dedo
  • Serie
    SUCBP
  • Estándares cumplidos
    ABEC-1
  • UPC_NO
    883450746519

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCBP208-24/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs