Motion
SUCBP210-32/F

TIMKEN
SUCBP210-32/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281184
No. Fabricante SUCBP210-32/F
Precio873.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCBP210-32/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base 2-Bolt, calibre de 2 pulg., material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281184
No. Fabricante SUCBP210-32/F
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
Precio873.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.3135 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0310 pulg.
  • Altura total
    4.6250 pulg.
  • Longitud total
    8.1300 pulg.
  • Peso
    3.3 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa higiénica premium disponible en termoestable azul (polímero) o acero inoxidable mecanizado y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Tipo de lubricación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    883450746540
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    18.6 kN
  • Tipo de sello
    Sellado con el dedo
  • Serie
    SUCBP
  • Estándares cumplidos
    ABEC-1
  • UPC_NO
    883450746540

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO DE SUCBP210-32/F Y ALOJADO
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno