Motion
SUCBTBY207-20/F

TIMKEN
SUCBTBY207-20/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281236
No. Fabricante SUCBTBY207-20/F
Precio499.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
SUCBTBY207-20/F

Unidad de cojinete de bolas del bloque de almohadas - Base roscada, calibre de 1-1/4 in, material de acero inoxidable, servicio estándar, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08281236
No. Fabricante SUCBTBY207-20/F
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
Su precio$499.55/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.8750 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6890 pulg.
  • Altura total
    3.8750 pulg.
  • Longitud total
    4.5000 pulg.
  • Tamaño de rosca de macho de roscar
    1/2-13
  • Profundidad de roscado
    0.730 pulg.
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Rodamiento de montaje estándar de la industria de intercambio de 1/2 pulg. a 2 pulg. y métrico. Opción de lubricación sólida. Carcasa higiénica premium disponible en termoestable azul (polímero) o acero inoxidable mecanizado y todos los estilos de montaje. Sello de tres elementos con el dedo.
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Mejorar la seguridad de los alimentos • Reducir el mantenimiento • Disminuir el tiempo improductivo no planificado • Aumentar la productividad general
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa apta para alimentos estándar
  • Tipo de lubricación
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    883450747349
  • Tipo de montaje
    Base roscada
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.8 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    12.3 kN
  • Tipo de sello
    Sellado con el dedo
  • Serie
    SUCBTBY
  • Estándares cumplidos
    ABEC-1
  • UPC_NO
    883450747349

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO SUCBTBY207-20/F Y
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos