Motion
CINTA DE ÁLUM DE 7010337236 438 1"

3M
7010337236 438 1" ALUM TAPE

3M™ Cinta de aluminio de alta resistencia 438, plata, 1 pulg. x 60 yd, 7.2 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #08281707
No. Fabricante 7010337236 438 1" ALUM TAPE
Precio157.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010337236 438 1" ALUM TAPE

3M™ Cinta de aluminio de alta resistencia 438, plata, 1 pulg. x 60 yd, 7.2 mil, 48 rollos por caja
Artículo MI #08281707
No. Fabricante 7010337236 438 1" ALUM TAPE
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
Precio157.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Color
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    00051125854849

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ÁLUM DE 7010337236 438 1"
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte de lámina de aluminio blando muerto de alta resistencia proporciona una mayor eficacia para el blindaje de la cabeza en aplicaciones exigentes
  • El adhesivo acrílico de alta ingeniería proporciona durabilidad a largo plazo, pero se retira limpiamente después de aplicaciones de enmascaramiento duras
  • Soporta la exposición a llamas, intemperie, humedad y rayos UV
  • La cinta reflectante de calor y luz protege las superficies y mejora la eficiencia de la iluminación
  • Reconocido por UL según UL 746C y clasificado por UL según UL 723, Clase "L" para baja clasificación de inflamabilidad

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos