Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXS o tamaño 6
- Longitud9
- Peso0.2
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho,Propósito general, Industrial
- Tipo de cierreSin cordones
- ColorBlanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroSin forro
- MaterialPiel
- Tipo de materialGuantes de cuero para conductor - Keystone Thumb
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarPiedra clave
Descripción general
- Piel de cabra plena flor
- Estilo driver con pulgar keystone
- Muñeca elástica fruncida
- Puño sin cordones