Especificaciones
Dimensiones
- Peso0.369 lb
Detalles
- ColorBlanco
- Número de Upc del fabricante00076308201289
- UPC_NO00076308201289
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Usar con resina de fibra de vidrio Bondo para reparaciones resistentes al agua
- Se utiliza para reparar agujeros o grietas en fibra de vidrio, madera y metal
- El patrón de tela proporciona refuerzo para una reparación fuerte
- Resistente al agua y pintable
- Producto versátil para reparar automóviles, barcos, bañeras, duchas, lavabos, piscinas, jacuzzis y mucho más
- El paño de fibra de vidrio Bondo® es más delgado y flexible que la alfombrilla de fibra de vidrio Bondo para proporcionar un acabado más suave
- El paño no se oxida ni se pudre
- No se expande ni encoge con el cambio de temperatura
- El paño de 0.20 mm generalmente se corta para ajustarse a tijeras para reparaciones uniformes
- Uso durante la fase de llenado del sistema de reparación corporal 3M™
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.