Motion
ETP-4
Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 4.0000 in ID, 130 mm OD
Artículo MI #08282560
No. Fabricante ETP-4
Precio1,973.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 4.0000 in ID, 130 mm OD
Artículo MI #08282560
No. Fabricante ETP-4
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
Su precio$1,973.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M8
  • Diámetro interno
    4.0000 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    59347 lbf
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • Longitud total
    136 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8
  • Peso
    11.55 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    23.6 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    9219 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    59347 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-4 ETP 4" ID CLASSIC BUSHING

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo