Especificaciones
Dimensiones
- Altura30 cm
- Longitud60 cm
- TamañoL
- Peso16 kg
- Ancho38 cm
Detalles
- ColorAmarillo
- Descripción de construcciónPuntos de desgaste reforzados Parte posterior del cuello de pana con abertura Cape
- DescripciónIdeal para construcción, municipios, astilleros, pulverización química agrícola y mantenimiento de plantas industriales.
- Tipo de prendaL
- Tipo de campanaCapucha extraíble
- Número de Upc del fabricante616314208508
- Número de subdivisiones2
- UPC_NO616314208508
Descripción general
- Fabricado con PVC grueso 0,35mm y tejido de poliéster
- Capucha extraíble con cordón
- Cierre a presión en la parte delantera y cierres a presión en las muñecas
- Cuello forrado de pana para mayor comodidad
- Parte trasera ventilada con capa para flujo de aire
- Aberturas en la espalda y cierres a presión alrededor de la pierna para formar grietas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación