Motion
AR25-N03E-YZ-B

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N03E-YZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #08283079
No. Fabricante AR25-N03E-YZ-B
Precio de venta $33.35 /cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
AR25-N03E-YZ-B

Regulador de aire modular - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, puerto de salida de 3/8 pulg., rosca de salida NPT, recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #08283079
No. Fabricante AR25-N03E-YZ-B
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
Precio de lista 33.35 USD/cada inicio para su precio

Descripción general

Descripción del fabricante
AR25-N03E-YZ-B CONTROL DE PRESIÓN PNEU

Especificaciones

  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi
  • Tipo de perilla
    Perilla hacia arriba
  • Tamaño del cuerpo
    30
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Serie/sistema
    AR-B
  • Manómetro incluido
    Manómetro cuadrado de tipo integrado (con indicador de límite)
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Función de reflujo
    Sin función de reflujo
  • Unidad de presión
    Placa de identificación y manómetro en unidades imperiales: PSI
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron