Motion
ETP-E1-1/2

ZERO MAX
ETP-E1-1/2

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.5000 in ID, 46 mm OD
Artículo MI #08283806
No. Fabricante ETP-E1-1/2
Precio435.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-E1-1/2

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 1.5000 in ID, 46 mm OD
Artículo MI #08283806
No. Fabricante ETP-E1-1/2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio435.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    46 mm
  • Longitud total
    72 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    1.85 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    15.49 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    8542 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-E1-1/2 CPLGS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo