Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro5.1600 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante752
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Relación40:1
- Peso246.1 lb, 111.629 kg
Detalles
- Kit de casquillosH2
- Tipo de entradaConexión rápida de cara C
- Número de catálogo del fabricanteW05921
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura
- Serie700
- Kit de base estándarB9