Motion
LME20UU
Rodamiento de bolas lineal - Serie LM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 562, 668 N, Sellado
Artículo MI #08283837
No. Fabricante LME20UU
Precio80.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas lineal - Serie LM, Diámetro de eje de 20 mm, Diámetro exterior de 32 mm, Longitud total de 45 mm, Capacidad de carga de 562, 668 N, Sellado
Artículo MI #08283837
No. Fabricante LME20UU
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
Precio80.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Longitud total
    45 mm
  • Eje Diámetro  
    20 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Capacidad de carga dinámica
    562, 668 N
  • Serie
    LM
  • Capacidad de carga estática
    1010, 1470 N

Descripción general

Descripción del fabricante
LME20UU BRG LINEAL

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"