Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la bateríaAAA
- Altura3.625 pulg.
- Ancho2.500 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesHay mucho que hacer en sus instalaciones. Confiar solo en el bolígrafo y el papel para mantener todo en movimiento deja espacio para brechas en la seguridad y la eficiencia. Añada este innovador temporizador de inspección y realice un seguimiento de sus necesidades de inspección de un vistazo. Todo está en las luces LED parpadeantes que cambian de color para indicar visualmente cuánto tiempo le queda antes de la siguiente inspección. Una vez que haya terminado su inspección, restablezca el sistema para estar listo para la siguiente. Con una variedad de opciones de montaje y un diseño resistente, tiene un recordatorio de inspección para sus entornos industriales difíciles.
- Baterías incluidasBaterías incluidas
- ColorAzul
- Duración180 días
- Uso en interiores y exterioresUso en interiores y exteriores
- Número de Upc del fabricante754473629281
- MaterialPlástico ABS
- Temperatura máxima de servicio122 °F
- Temperatura mínima de servicio-22 °F
- Tipo de montajeTiras adhesivas, cinta adhesiva, cintas para cables, gancho y bucle, magnético, cintas, cintas de Velcro
- Cantidad del paquete10 por paquete
- UPC_NO754473629281
Descripción general
- Aumente el impacto con colores: a diferencia de las etiquetas, las luces LED de colores brillantes le permiten conocer el estado de su inspección a distancia y atravesar la suciedad de su instalación
- Revisar y restablecer: después de completar la inspección, restablezca el temporizador para estar listo para su próxima inspección
- Este paquete de temporizadores de 180 días es ideal para su uso en instalaciones que tienen múltiples estaciones de lavado de ojos y duchas de emergencia
- Clasificación IP65 para que pueda sobrevivir a sus entornos industriales hostiles, como agua, polvo, temperaturas extremas y más
- Siga así: el temporizador se puede montar de diversas maneras para que sus inspecciones sean lo más importante en cada entorno
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de software de servicios de seguridad BradyLos servicios de seguridad de Brady incluyen bloqueo/etiquetado, seguridad eléctrica, marcado de tuberías, software de seguridad y soluciones de identificación del lugar de trabajo. El folleto cubre servicios de seguridad, sistemas de etiquetado, imágenes de equipos, herramientas de cumplimiento, soluciones 5S y programas de gestión de seguridad industrial.
Ver la documentación
Catálogo de bloqueo y etiquetado BradyLas soluciones de bloqueo y etiquetado de Brady ayudan a las organizaciones a proteger a los trabajadores, mantener el cumplimiento de OSHA y mejorar la eficiencia operativa. A través de servicios expertos, dispositivos duraderos y software de seguridad LINK360 , las empresas pueden crear, administrar y mantener un programa integral de control de energía.
Ver la documentación