Motion
150744

BRADY
150744

Cronómetro de inspección Brady® con luces LED, paquete de 365 días, 10 unidades
Artículo MI #08284297
No. Fabricante 150744
Precio427.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BRADY
150744

Cronómetro de inspección Brady® con luces LED, paquete de 365 días, 10 unidades
Artículo MI #08284297
No. Fabricante 150744
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
Precio427.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    AAA
  • Altura
    3.625 pulg.
  • Ancho
    2.500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Hay mucho que hacer en sus instalaciones. Confiar solo en el bolígrafo y el papel para mantener todo en movimiento deja espacio para brechas en la seguridad y la eficiencia. Añada este innovador temporizador de inspección y realice un seguimiento de sus necesidades de inspección de un vistazo. Todo está en las luces LED parpadeantes que cambian de color para indicar visualmente cuánto tiempo le queda antes de la siguiente inspección. Una vez que haya terminado su inspección, restablezca el sistema para estar listo para la siguiente. Con una variedad de opciones de montaje y un diseño resistente, tiene un recordatorio de inspección para sus entornos industriales difíciles.
  • Baterías incluidas
    Baterías incluidas
  • Color
    Azul
  • Duración
    365 días
  • Uso en interiores y exteriores
    Uso en interiores y exteriores
  • Número de Upc del fabricante
    754473629298
  • Material
    Plástico ABS
  • Temperatura máxima de servicio
    122 °F
  • Temperatura mínima de servicio
    -22 °F
  • Tipo de montaje
    Tiras adhesivas, cinta adhesiva, cintas para cables, gancho y bucle, magnético, cintas, cintas de Velcro
  • Cantidad del paquete
    10 por paquete
  • UPC_NO
    754473629298

Descripción general

Descripción del fabricante
150744 TEMPORIZADOR DE INSPECCIÓN BRADY 365 DÍAS
  • Aumente el impacto con colores: a diferencia de las etiquetas, las luces LED de colores brillantes le permiten conocer el estado de su inspección a distancia y atravesar la suciedad de su instalación
  • Revisar y restablecer: después de completar la inspección, restablezca el temporizador para estar listo para su próxima inspección
  • Este paquete de temporizadores de 365 días es ideal para su uso en instalaciones que tienen múltiples estaciones de lavado de ojos y duchas de emergencia
  • Clasificación IP65 para que pueda sobrevivir a sus entornos industriales hostiles, como agua, polvo, temperaturas extremas y más
  • Siga así: el temporizador se puede montar de diversas maneras para que sus inspecciones sean lo más importante en cada entorno

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno