Motion
RAPTOR 80HCB  80MM  K7

DODGE
RAPTOR 80HCB 80MM K7

RAPTOR 80HCB 80MM K7
Artículo MI #08284622
No. Fabricante RAPTOR 80HCB 80MM K7
Precio2,657.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
RAPTOR 80HCB 80MM K7

RAPTOR 80HCB 80MM K7
Artículo MI #08284622
No. Fabricante RAPTOR 80HCB 80MM K7
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
Su precio$2,657.16/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Desalineación angular
    2 °
  • Desalineación axial
    0.3125 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Longitud del orificio
    4.87 pulg.
  • Tamaño del acoplamiento
    80
  • Longitud hasta Agujero  
    4.8700 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.25 pulg.
  • Desalineación paralela
    0.1875 pulg.
  • Ancho
    0 cm

Detalles

  • Ajuste del orificio
    Interferencia
  • Estándar de tolerancia de orificio
    ISO R775
  • Componente de acoplamiento
    Centro
  • Estilo de acoplamiento
    Neumático dividido
  • Tipo de acoplamiento
    Elastomérico
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    62.7 CV
  • Norma de ajuste ISO
    K7
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    016451
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de neumáticos
  • Fijación del eje
    Aburrido al tamaño
  • Espaciado del eje
    Acoplamiento cerrado, espaciador
  • Clasificación de temperatura
    Máximo 220 grados Fahrenheit, mínimo -45
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    39503 pulg-lb
  • UPC_NO
    781568820933

Descripción general

Descripción del fabricante
RAPTOR 80HCB 80MM K7 016451

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"