Motion
87152195
3/8-24 UNF 3 Canal H3 Grifo de extensión de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante; Bisel de conexión, 6" OAL, 3B Clase de ajuste
Artículo MI #08285601
No. Fabricante 87152195
Precio139.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-24 UNF 3 Canal H3 Grifo de extensión de punta en espiral de acero de alta velocidad con acabado brillante; Bisel de conexión, 6" OAL, 3B Clase de ajuste
Artículo MI #08285601
No. Fabricante 87152195

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio139.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6.000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Clase de ajuste
    3B
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Tipo de toque
    Punto espiral
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
87152195 3/8-24 UNF 3 CANALES H3 BRILLANTE
  • El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
  • Los biseles de los tapones son los biseles más utilizados y están diseñados para enroscar de manera eficiente agujeros pasantes y ciegos. Tienen roscas de 3 a 5 .
  • Los machos de roscar en espiral se utilizan para roscar agujeros pasantes. Tienen una geometría de canal que dispara las virutas antes de la acción de corte para reducir la carga y la obstrucción dentro del canal.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo