Motion
NN3013HSKC9NAP4

NTN
NN3013HSKC9NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico - Tipo NN
Artículo MI #08286364
No. Fabricante NN3013HSKC9NAP4
Precio1,264.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NN3013HSKC9NAP4

Rodamiento cilíndrico de rodillos de doble fila con orificio cónico - Tipo NN
Artículo MI #08286364
No. Fabricante NN3013HSKC9NAP4
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
Precio1,264.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Radio de filete
    1.100 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    1.532 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Conocido
  • Material de la jaula
    Alta resistencia, 2 piezas, latón mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C9NA
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359130515
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Descripción general

Descripción del fabricante
NN3013HSKC9NAP4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"