Motion
24138 CC/C2W33

SKF
24138 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08286737
No. Fabricante 24138 CC/C2W33
Precio12,431.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24138 CC/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 320 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto
Artículo MI #08286737
No. Fabricante 24138 CC/C2W33
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
Precio12,431.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    128 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
24138 CC/C2W33 BRG
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"