Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- TamañoM
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro
- País de origenCHINA
- Código de armonización6116.10.5520
- Número de Upc del fabricante065537831374
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaNitrilo de microespuma
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO065537831374
Descripción general
Descripción del fabricante
CAÍDA DE PÁJARO NEGRO SIGILOSO (1/2) 395-M
- Revestimiento de nitrilo de microespuma con palma de nitrilo de puntos
- Exterior de nailon fino 15gg
- Muñeca ajustada