Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-48
- Peso de la manguera60.00 lb/pie
- Longitud100.00 pies
- Radio de curvatura mínimo90 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro2.76 pulg.
- Grosor de la pared0.094 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido450 psi
- ColorNegro
- Accesorios compatiblesMango tipo macho x hembra, leva y ranura
- ConstrucciónExtruido
- Material de recubrimiento de la mangueraEPDM
- Material de refuerzo de la mangueraTejido sintético de alta resistencia
- Tipo de mangueraAgua
- Material del tubo interiorEPDM
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteEHW029-40-100
- Número de Upc del fabricante639789344939
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento248 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie EHW029
- Material del tuboEPDM
- Aplicaciones típicasPara la descarga de agua en aplicaciones agrícolas e industriales.
- UPC_NO639789344939
- Presión de trabajo150 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad