Motion
EHW029-64-100 DESCARGA DE AGUA 150 PSI

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW029-64-100 WATER DISCHARGE 150 PSI

Manguera de agua industrial de la serie Eaton EHW029 ; descarga de agua completamente plana
Artículo MI #08286956
No. Fabricante EHW029-64-100 WATER DISCHARGE 150 PSI
Precio13.23 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHW029-64-100 WATER DISCHARGE 150 PSI

Manguera de agua industrial de la serie Eaton EHW029 ; descarga de agua completamente plana
Artículo MI #08286956
No. Fabricante EHW029-64-100 WATER DISCHARGE 150 PSI
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
Precio13.23 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -64
  • Peso de la manguera
    112.26 lb/pie
  • Longitud
    100.00 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    90 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    4 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    4.29 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.11 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Accesorios compatibles
    Mango tipo macho x hembra, leva y ranura
  • Construcción
    Extruido
  • Material de recubrimiento de la manguera
    EPDM
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia
  • Tipo de manguera
    Agua
  • Material del tubo interior
    EPDM
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHW029-64-100
  • Número de Upc del fabricante
    639789344953
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHW029
  • Material del tubo
    EPDM
  • Aplicaciones típicas
    Para la descarga de agua en aplicaciones agrícolas e industriales.
  • UPC_NO
    639789344953
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHW029-64-100 DESCARGA DE AGUA 150 PSI
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good