Motion
EHP150-32BK-100

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-32BK-100

Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100 pies de longitud
Artículo MI #08286968
No. Fabricante EHP150-32BK-100
Precio8.61 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
EHP150-32BK-100

Manguera industrial Manguera industrial - 2 pulg. Diámetro interior, presión de trabajo de 150 psi, tipo de succión y descarga de petróleo, material de tubo de caucho de nitrilo, material de cubierta de caucho de nitrilo, 100 pies de longitud
Artículo MI #08286968
No. Fabricante EHP150-32BK-100
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
Precio8.61 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -32
  • Peso de la manguera
    111.00 lb/pie
  • Longitud
    100 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    9.84 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.53 pulg.
  • Clasificación de vacío
    28 pulgadas de mercurio
  • Grosor de la pared
    0.3585 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    450 psi
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Extruido
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Material de refuerzo de la manguera
    Tejido sintético de alta resistencia con alambre helicoidal y alambre de cobre antiestático
  • Tipo de manguera
    Aspiración y descarga de petróleo
  • Material del tubo interior
    Nitrilo
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    EHP150-32BK-100
  • Número de Upc del fabricante
    815628029117
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -31 °F
  • Número NMFC
    70
  • Serie
    Serie EHP150
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • Aplicaciones típicas
    Aspiración y descarga de productos derivados del petróleo con un contenido aromático de hasta el 50 %.
  • UPC_NO
    815628029117
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
EHP150-32BK-100 ACEITE S&D
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"