Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central7/8 pulg.
- Disco Diámetro6 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas
- AplicaciónAcabado
- Color del discoGris
- FlexibleSí
- Incluye orificio centralOrificio central incluido
- Cantidad del paquete del fabricante5.000
- Número de stock del fabricante07X661
- Número de Upc del fabricante662980472187
- RPM Máx.4000 rpm
- Tipo de montajeMandril
- Cantidad del paquete5.000
- UPC_NO662980472187
Descripción general
- Mezcla de grano abrasivo de primera calidad que garantiza que no contamina el acero inoxidable; se adapta fácilmente a superficies irregulares como las esferas de soldadura; el diseño FX garantiza un rendimiento constante durante toda la vida útil de la rueda; todo tipo de aceros inoxidables y aleados; para su uso en: acero inoxidable, acero;