Motion
LLAVE DE RECIPIENTE DE 81633 15/16"

Gearwrench
81633 15/16" STUBBY WRENCH

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 15/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 15/16 in, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #08287599
No. Fabricante 81633 15/16" STUBBY WRENCH
Precio53.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81633 15/16" STUBBY WRENCH

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 15/16 in, Tamaño de llave de extremo abierto de 15/16 in, 6-1/2 in OAL
Artículo MI #08287599
No. Fabricante 81633 15/16" STUBBY WRENCH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio53.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    15/16 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Diámetro de la cabeza
    1.945 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    0.378 pulg.
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    15/16 pulg.
  • En general Longitud  
    6-1/2 pulg.
  • Tamaño
    15/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    099575816338
  • Garantía
    Reemplazo de por vida

Descripción general

Descripción del fabricante
LLAVE DE RECIPIENTE DE 81633 15/16"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo