Motion
M007RVR027AR4

INGERSOLL-RAND
M007RVR027AR4

Motor neumático - 0.64 CV, velocidad libre 675 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #08287945
No. Fabricante M007RVR027AR4
Precio4,135.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INGERSOLL-RAND
M007RVR027AR4

Motor neumático - 0.64 CV, velocidad libre 675 rpm, 33.0 cfm
Artículo MI #08287945
No. Fabricante M007RVR027AR4
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
Precio4,135.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    8.13 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Tamaño del husillo
    1/2 in Llave redonda
  • Par de parada
    15.5 pulg.
  • Par de arranque
    11.6 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    33.0 cfm
  • Velocidad libre
    675 rpm
  • Potencia máxima
    0.64 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    337.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
M007RVR027AR4 MOTOR NEUMÁTICO
  • La serie M007 cuenta con un engranaje planetario en línea y un motor de paletas para soportar un alto rango de pares y velocidades
  • También incluye opciones de montaje frontal y en brida, así como la capacidad de arrancar y dar marcha atrás al instante sin sobrecalentamiento.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"