Motion
290-9015
Soporte de muñeca de neopreno ligero
Artículo MI #08287992
No. Fabricante 290-9015
Precio8.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soporte de muñeca de neopreno ligero
Artículo MI #08287992
No. Fabricante 290-9015
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
Precio8.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    19 cm
  • Longitud
    40 cm
  • Peso
    4.1 kg
  • Ancho
    35 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Combina la eficacia y la calidez relajante del neopreno con la comodidad y versatilidad de un soporte de estilo envolvente.
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Negro
  • Material de la tela de la cubierta
    Nailon/neopreno
  • Descripción
    Combina la eficacia y la calidez relajante del neopreno con la comodidad y versatilidad de un soporte de estilo envolvente.
  • Descripción Palabra clave
    Soportes ergonómicos
  • Características
    El cuerpo de neopreno proporciona una calidez relajante y un soporte ligero
  • Número de Upc del fabricante
    616314128851
  • UPC_NO
    616314128851

Descripción general

Descripción del fabricante
290-9015 PULSERAS DE SOPORTE TALLA ÚNICA
  • El cuerpo de neopreno proporciona una calidez relajante y un soporte ligero
  • El diseño abierto de la palma proporciona una destreza total a los dedos y la palma
  • La presilla perforada para el pulgar evita que el soporte migre hacia arriba del brazo
  • Ajuste universal
  • Ambidiestro
  • Sin látex
  • Lavar a máquina en frío, secar en línea
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"