Motion
1321087112
Motor de uso general para servicio de lavado HydroDuty (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #08288293
No. Fabricante 1321087112
Precio1,885.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado HydroDuty (acero inoxidable) - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 56C , caja de TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje frontal en C/pie
Artículo MI #08288293
No. Fabricante 1321087112
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
Su precio$1,885.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    58 lb

Detalles

  • Montaje de la caja de montaje
    Posición izquierda
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero inoxidable
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP69K
  • Número de Upc del fabricante
    7909492809029
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (acero inoxidable)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Rotación del eje
    CW/CCW
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    7909492809029

Descripción general

Descripción del fabricante
1321087112 1HP 1800 230/460
  • Bobinado encapsulado y sistema de sellado patentado para garantizar que resistan las aplicaciones más exigentes
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"