Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud del cabezal23/32 pulg.
- Longitud del hombro1-23/32 pulg.
- Anchura del cabezal1.72 pulg.
- Longitud total9 pulg.
Detalles
- Especificaciones de ASMEB107.10
- Recubrimiento de acabadoCromo polaco completo
- Características del cabezalRoto
- Forma de la cabezaLínea delgada
- MagnéticoNo
- Tipo de mediciónEstándar
- Número de dientes de engranaje72
- Número de piezas1
- Código PSC5120
- Tipo de herramientaTrinquete