Motion
ETP-S50

Zero Max
ETP-S50

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08290087
No. Fabricante ETP-S50
Precio755.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Zero Max
ETP-S50

Casquillo sin llave - Serie ETP-CLASSIC, 50 mm ID, 65 mm OD
Artículo MI #08290087
No. Fabricante ETP-S50
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
Su precio$755.61/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M6
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Empuje máximo transmitido
    8992 lbf
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Longitud total
    51 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6
  • Peso
    1.59 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    9.6 pies-libras
  • Par de torsión máximo transmitido
    738 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Serie
    ETP-CLÁSICO
  • Fuerza axial transmisible
    8992 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-S50 CASQUILLO SIN LLAVE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo