Motion
81034 3/8DR ROTADOR DE TRINQUETE

Gearwrench
81034 3/8DR RATCHET ROTATOR

Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado, Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Longitud total de 9 in
Artículo MI #08331844
No. Fabricante 81034 3/8DR RATCHET ROTATOR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
81034 3/8DR RATCHET ROTATOR

Trinquete - Forma de cabeza de pera, acabado/revestimiento cromado, Tamaño de accionamiento de 1/4 in, Longitud total de 9 in
Artículo MI #08331844
No. Fabricante 81034 3/8DR RATCHET ROTATOR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la unidad
    1/4 pulg.
  • Anchura del cabezal
    0.9800 pulg.
  • Longitud total
    9 pulg.

Details

  • Especificaciones de ASME
    B107.10
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Tipo de mango
    Pulido completo
  • Características del cabezal
    Reversible
  • Forma de la cabeza
    Pera
  • Magnético
    No
  • Material
    Acero de aleación
  • Número de dientes de engranaje
    120
  • Número de piezas
    1
  • Código PSC
    5120
  • Tipo de herramienta
    Trinquete
  • UPC_NO
    099575810343

Descripción general

Descripción del fabricante
81034 3/8DR ROTADOR DE TRINQUETE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo