Motion
4 5V  2360 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 4 , 23.5 pulg. de diámetro de paso, 23.6 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332534
No. Fabricante 4 5V 2360 TB
Precio1,663.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 4 , 23.5 pulg. de diámetro de paso, 23.6 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 3535 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332534
No. Fabricante 4 5V 2360 TB
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
Precio1,663.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3125 a 5.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    11.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Ancho general
    3.0625 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.6
  • Peso
    28.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    3535
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515212
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950515212

Descripción general

Descripción del fabricante
4 5V POLEA TB DE 2360 TB (3535) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"