Motion
9 5V  2120 J
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 9 , 21.1 pulg. de diámetro de paso, 21.2 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie J, material de hierro fundido
Artículo MI #08332594
No. Fabricante 9 5V 2120 J
Precio2,711.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 9 , 21.1 pulg. de diámetro de paso, 21.2 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie J, material de hierro fundido
Artículo MI #08332594
No. Fabricante 9 5V 2120 J
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
Precio2,711.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    21.2000 pulg.
  • Ancho general
    6.5 pulg.
  • Diámetro de paso
    21.1 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    21.2 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    21.2
  • Peso
    152.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    J
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950484051
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    9
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950484051

Descripción general

Descripción del fabricante
9 5V 2120 J HI-CAP QD POLEA
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"