Motion
4 B 80 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 8.0000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332607
No. Fabricante 4 B 80 TB
Price$351.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 4 , 8.0000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 2517 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332607
No. Fabricante 4 B 80 TB
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
Price$351.23/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Face Width  
    3.2500 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.9375 pulg.
  • Outside Diameter  
    8.3500 pulg.
  • Ancho general
    3.25 pulg.
  • Diámetro de paso
    8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    3.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    8.625
  • Peso
    9.00 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    2517
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515472
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible, STD
  • Number Of Grooves  
    4
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950515472

Descripción general

Descripción del fabricante
4 B 80 TB (2517) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.