Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la sección de la correaB, A
- Diámetro internoBuje necesario
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Cara Ancho7.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero6.75 pulg.
- Exterior Diámetro44.5000 pulg.
- Ancho general4.875 pulg.
- Diámetro de paso44.3 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento6.75 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento44.5 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento44.5
- Peso92.00 lb
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Serie de casquillos5050
- Número de Upc del fabricante697950515083
- MaterialHierro fundido
- Tipo de montajeReversible
- Número de Ranuras4
- Tipo de productoPoleas de cinturón en V
- Construcción de la poleaBrazo / radio
- Tipo de dibujo de poleaB
- UPC_NO697950515083
Descripción general
Descripción del fabricante
4 8V POLEA TB DE 4450 TB (5050) DE ALTA CAPACIDAD
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
- Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
- Hierro gris clase 30 .
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
- Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View Literature
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View Literature
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View Literature