Motion
8 5V  2360 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 23.6000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332615
No. Fabricante 8 5V 2360 TB
Precio2,275.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda en C, ranura 8 , 23.6000 pulg. de D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 4040 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332615
No. Fabricante 8 5V 2360 TB
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
Su precio$2,275.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    C
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    12.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    23.6000 pulg.
  • Ancho general
    5.8125 pulg.
  • Diámetro de paso
    23.5 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    23.6
  • Peso
    60.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950514895
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950514895

Descripción general

Descripción del fabricante
8 5V POLEA TB DE 2360 TB (4040) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"