Motion
8 8V  4450 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 8 , 44.5000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332619
No. Fabricante 8 8V 4450 TB
Precio8,843.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 8 , 44.5000 pulg. D.E., Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 5050 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332619
No. Fabricante 8 8V 4450 TB
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
Su precio$8,843.26/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.0000 a 5.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    17.5625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.375 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    44.5000 pulg.
  • Ancho general
    9.375 pulg.
  • Diámetro de paso
    44.3 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    44.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    44.5
  • Peso
    234.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    5050
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950514345
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950514345

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V POLEA TB DE 4450 TB (5050) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"