Motion
2 5V  590 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de buje, D.E. 5.9000 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332622
No. Fabricante 2 5V 590 TB
Precio261.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 5V , ranura 2 , Tamaño de orificio requerido de buje, D.E. 5.9000 in, Casquillo de cierre cónico, Casquillo serie 1610 , Material de hierro fundido
Artículo MI #08332622
No. Fabricante 2 5V 590 TB
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
Precio261.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 7.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    17.5625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    9.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    40.6000 pulg.
  • Diámetro de paso
    40.0000 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    9.375 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    40.6 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    40.6 pulg.
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo QD
  • Serie de casquillos
    P
  • Número de Upc del fabricante
    697950371795
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    12
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950371795

Descripción general

Descripción del fabricante
2 5V POLEA TB DE 590 TB (1610) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"