Motion
5 5V  3150 TB
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 5 , 31.4 pulg. de diámetro de paso, 31.5 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 4040 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332625
No. Fabricante 5 5V 3150 TB
Precio3,012.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de correa en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 5 , 31.4 pulg. de diámetro de paso, 31.5 pulg. de diámetro exterior, buje, buje serie 4040 , material de hierro fundido
Artículo MI #08332625
No. Fabricante 5 5V 3150 TB
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
Precio3,012.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.9375 a 7.0000 pulg.
  • Cara Ancho  
    17.5625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    31.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.75 pulg.
  • Diámetro de paso
    31.4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    31.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    31.5
  • Peso
    32.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    4040
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950515175
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950515175

Descripción general

Descripción del fabricante
5 5V POLEA TB DE 3150 TB (2517) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"