Motion
7 5V  1090 F
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 7 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332627
No. Fabricante 7 5V 1090 F
Precio817.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda D, ranura 7 , 10.9000 pulg. D.E., Casquillo QD, Casquillo serie F, Material de hierro fundido
Artículo MI #08332627
No. Fabricante 7 5V 1090 F
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
Precio817.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    D
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.2500 a 4.5000 pulg.
  • Cara Ancho  
    6.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.625 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    10.9000 pulg.
  • Ancho general
    5.125 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.625 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.9 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.9
  • Peso
    56.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    F
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950483740
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    Reversible
  • Número de Ranuras  
    7
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Brazo / radio
  • Tipo de dibujo de polea
    B
  • UPC_NO
    697950483740

Descripción general

Descripción del fabricante
7 5V 1090 F POLEA QD DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle