Motion
5 B 52 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 5.2 pulg. de diámetro de paso, 5.55 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie 1615 , Material de acero
Artículo MI #08332632
No. Fabricante 5 B 52 TB
Precio242.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda A, B, ranura 5 , 5.2 pulg. de diámetro de paso, 5.55 pulg. de diámetro exterior, Casquillo, Casquillo serie 1615 , Material de acero
Artículo MI #08332632
No. Fabricante 5 B 52 TB
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
Precio242.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la sección de la correa
    A, B
  • Diámetro interno
    Buje necesario
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Cara Ancho  
    4.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.75 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.5500 pulg.
  • Ancho general
    4 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.2 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.875 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    5.55 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    5.55
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    1615
  • Dibujo CAD
  • Número de Upc del fabricante
    697950156507
  • Material
    Acero
  • Tipo de montaje
    ESTÁNDAR
  • Número de Ranuras  
    5
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Sólido
  • Tipo de dibujo de polea
    A1
  • UPC_NO
    697950156507

Descripción general

Descripción del fabricante
5 B 52 TB (1615) POLEA TB CONVENCIONAL
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"